Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSL1810GMSV Winkel-Steckanschluss G 1/8"-10mm, IQS-MSV (Standard)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSL1810GMSV Winkel-Steckanschluss G 1/8"-10mm, IQS-MSV (Standard)
IQSL1810GMSV Winkel-Steckanschluss G 1/8"-10mm, IQS-MSV (Standard)
Exemplarische Darstellung: L-Steckverschraubung mit zylindrischem Gewinde, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     955-IQSL 1810 G MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     IQSL 1810 G MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Werkstoffe: Körper und Lösering: Messing vernickelt, Dichtungen: NBR (Hochtemperaturausführung: FKM), Haltekrallen: Edelstahl (Bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet!) Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C (Hochtemperaturausführung: -20°C bis max. +150°C) Betriebsdruck: -0,98 bis 16 bar Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale und ungefährliche Gase Vorteile: -große Produktvielfalt, -stabile Bauform durch Ganzmetallausführung, -auch Gewinde M 7, M 8x1, M 10x1 und M 12x1,5 verfügbar, -zylindrische Einschraubgewinde durch gekammerten O-Ring abgedichtet
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
G:
G 1/8"
D:
10 MM
Temperaturbereich:
-20 bis +80 GC
Gewicht:
0,034 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, druckluftsteckverbinder l-verschraubung edelstahl, druckluftsteckverbinder edelstahl, druckluftsteckverbinder winkel, IQSL1810GMSV, Druckluft-Steckanschlüsse, Druckluft-Verrohrung, IQS-Anschlüsse, IQS-Steckanschlüsse, Messing-Steckanschlüsse, Messing-Steckverschraubungen, Metall-Steckanschlüsse, Nippel, Push-In-Anschlüsse, Quick-Star-Steckanschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,6509
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,93*
€ 9,4367
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,9369
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,806
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,5442
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,8544
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.