Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSLLK1212 Winkel-Steckanschluss, lang R 1/2"-12mm, IQS-Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSLLK1212 Winkel-Steckanschluss, lang R 1/2"-12mm, IQS-Standard
IQSLLK1212 Winkel-Steckanschluss, lang R 1/2"-12mm, IQS-Standard
Exemplarische Darstellung: L-Steckverschraubung mit langem Körper und konischem Gewinde
Artikel-Nr.:
     955-IQSLLK 1212
Hersteller:
     Sang-A
Herst.-Nr.:
     IQSLLK 1212
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PA 66, Lösering: PA 66 (M 3: Stahl vernickelt / PA66), Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: ZnDC verzinkt (bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet) Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase, Wasser (Wasser bis max. 60°C darf nur nach Freigabe der Rahmendaten durch uns verwendet werden) Vorteile: -große Produktvielfalt, -hohe Dichtigkeit durch Lippendichtung, -lieferbar mit konischem, PTFE-beschichteten Gewinde oder mit zylindrischem Gewinde mit gekammertem O-Ring
Weitere Informationen:
R:
R 1/2"
D:
12 MM
Gewicht:
0,055 KG
Weitere Suchbegriffe: IQSLLK1212, Blaue Serie, Druckluft-Steckanschlüsse, Druckluft-Verrohrung, IQS-Anschlüsse, IQS-Steckanschlüsse, Kunststoff-Steckanschlüsse, Nippel, Push-In-Anschlüsse, Quick-Star-Steckanschlüsse, Quick-Steck-Löseanschlüsse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 6,51*
€ 8,98*
Lager 955
103
€ 8,90*
ab € 6,52*
€ 9,00*
€ 3,90*
ab € 7,39*
€ 10,15*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,83*
€ 10,5077
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,0198
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,8889
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,4843
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,7588
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.