Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSLV41210G Steck-Mehrfachverteiler, 4-fach G 1/2"-10mm, IQS-Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSLV41210G Steck-Mehrfachverteiler, 4-fach G 1/2"-10mm, IQS-Standard
IQSLV41210G Steck-Mehrfachverteiler, 4-fach G 1/2"-10mm, IQS-Standard
Exemplarische Darstellung: 4-fach-Mehrfachverteiler mit zylindrischem Gewinde
Detailansicht: Ringstücke schwenkbar
Artikel-Nr.:
     955-IQSLV4 1210 G
Hersteller:
     Sang-A
Herst.-Nr.:
     IQSLV4 1210 G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
Steckverteilerleiste Druckluft
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PA 66, Lösering: PA 66 (M 3: Stahl vernickelt / PA66), Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: ZnDC verzinkt (bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet) Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase, Wasser (Wasser bis max. 60°C darf nur nach Freigabe der Rahmendaten durch uns verwendet werden) Vorteile: -große Produktvielfalt, -hohe Dichtigkeit durch Lippendichtung, -lieferbar mit konischem, PTFE-beschichteten Gewinde oder mit zylindrischem Gewinde mit gekammertem O-Ring
Weitere Informationen:
G:
G 1/2"
D:
10 MM
Gewicht:
0,125 KG
Weitere Suchbegriffe: Verteiler Druckluft, druckluftverteiler 4fach, druckluftverteiler, IQSLV41210G, Blaue Serie, Druckluft-Steckanschlüsse, Druckluft-Verrohrung, IQS-Anschlüsse, IQS-Steckanschlüsse, Kunststoff-Steckanschlüsse, Luftverteiler, Nippel, Push-In-Anschlüsse, Quick-Star-Steckanschlüsse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 13,75*
€ 18,32*
Lager 955
145
€ 8,90*
ab € 13,77*
€ 18,42*
€ 3,90*
ab € 15,59*
€ 20,61*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,42*
€ 21,9198
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,08*
€ 21,5152
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,70*
€ 21,063
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,25*
€ 19,3375
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,3863
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.