Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSRL1210 Winkel-Drehverschraubung R 1/2"-10mm, IQS-Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSRL1210 Winkel-Drehverschraubung R 1/2"-10mm, IQS-Standard
IQSRL1210 Winkel-Drehverschraubung R 1/2"-10mm, IQS-Standard
Exemplarische Darstellung: L-Steckverschraubung mit einem Kugellager und konischem Gewinde
Zeichnung: Aufbau IQS-Drehverschraubungen
Artikel-Nr.:
     955-IQSRL 1210
Hersteller:
     Sang-A
Herst.-Nr.:
     IQSRL 1210
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehverbindungen
drehbare Verbindung
Drehverschraubung
Drehverschraubung Druckluft
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PBT, Dichtung: NBR, Haltekralle: Edelstahl, Patrone: ZnDC vernickelt, Lösering: PBT (bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet) Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar Funktionsprinzip: Die Drehverschraubungen (mit einem Kugellager) verhindern ein Verdrillen des Schlauches bei schwenkenden Bewegungen. Medien: Druckluft, neutrale Gase Vorteile: -günstiger Preis, -Abschneiden des Schlauches durch Haltezangen bei häufigen Verdrehungen wird wirksam verhindert *abhängig von Einsatzdauer
Weitere Informationen:
Umax.*:
300 U/M
R:
R 1/2"
D:
10 MM
Gewicht:
0,07 KG
Weitere Suchbegriffe: Druckluftdrehverschraubung, Druckluftverschraubung drehbar, Pneumatikverschraubung drehbar, drehbare Druckluftverschraubung, drehbare Pneumatikverschraubung, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, winkel-einschraubverschraubung messing, drehverbindungen messing, drehbare verbindung, IQSRL1210, Blaue Serie, Drehbare Verschraubungen, Drehverschraubungen, Druckluft-Steckanschlüsse, Funktionsverschraubungen, IQS-Anschlüsse, IQS-Steckanschlüsse, Kunststoff-Steckanschlüsse, Push-In-Anschlüsse, Quick-Star-Steckanschlüsse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 28,14*
€ 36,42*
Lager 955
49
€ 8,90*
ab € 28,05*
€ 36,53*
€ 3,90*
ab € 29,03*
€ 37,48*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,53*
€ 43,4707
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,31*
€ 43,2089
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,77*
€ 41,3763
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,15*
€ 39,4485
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,32*
€ 38,4608
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,05*
€ 33,3795
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.