Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSS1/4 Schott-Steckanschluss 1/4" (6,35 mm), IQS-Inch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSS1/4 Schott-Steckanschluss 1/4" (6,35 mm), IQS-Inch
IQSS1/4 Schott-Steckanschluss 1/4" (6,35 mm), IQS-Inch
Exemplarische Darstellung: Schott-Steckverschraubung aus Messing vernickelt, Inch
Artikel-Nr.:
     955-IQSS 1/4
Hersteller:
     Sang-A
Herst.-Nr.:
     IQSS 1/4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PBT, Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: ZnDC verzinkt (bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet) Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase sowie Wasser (darf nur nach Freigabe der Rahmendaten durch uns verwendet werden) *runder Lösering
Weitere Informationen:
D:
1/4" (6,35 mm) MM
A:
UNF 9/16"
Emax:
12 MM
Gewicht:
0,023 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, druckluftsteckverbinder edelstahl, gerade steckverbinder, IQSS1/4, IQS-Anschlüsse für zöllige Schläuche, Nippel, Quick-Steck-Löseanschlüsse, Sang-A Steckanschlüsse, Schottverbinder, Schottverschraubungen (Steckanschluss), Steckanschlüsse für zöllige Schläuche, Stecknippel, Steckverbinder für zöllige Schläuche, Steckverschraubungen für zöllige Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,8901
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,3784
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,1166
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,7239
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,6291
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.