Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSS3/8 Schott-Steckanschluss 3/8" (9,52 mm), IQS-Inch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSS3/8 Schott-Steckanschluss 3/8" (9,52 mm), IQS-Inch
IQSS3/8 Schott-Steckanschluss 3/8" (9,52 mm), IQS-Inch
Exemplarische Darstellung: Schott-Steckverschraubung aus Messing vernickelt, Inch
Artikel-Nr.:
     955-IQSS 3/8
Hersteller:
     Sang-A
Herst.-Nr.:
     IQSS 3/8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PBT, Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: ZnDC verzinkt (bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet) Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase sowie Wasser (darf nur nach Freigabe der Rahmendaten durch uns verwendet werden) *runder Lösering
Weitere Informationen:
D:
3/8" (9,52 mm) MM
A:
UNF 7/8"
Emax:
12 MM
Gewicht:
0,07 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, druckluftsteckverbinder edelstahl, gerade steckverbinder, IQSS3/8, IQS-Anschlüsse für zöllige Schläuche, Nippel, Quick-Steck-Löseanschlüsse, Sang-A Steckanschlüsse, Schottverbinder, Schottverschraubungen (Steckanschluss), Steckanschlüsse für zöllige Schläuche, Stecknippel, Steckverbinder für zöllige Schläuche, Steckverschraubungen für zöllige Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,87*
€ 10,5553
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,80*
€ 10,472
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,8532
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,7818
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,4367
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,5803
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.