Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSS5/16 Schott-Steckanschluss 5/16" (7,94 mm), IQS-Inch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSS5/16 Schott-Steckanschluss 5/16" (7,94 mm), IQS-Inch
IQSS5/16 Schott-Steckanschluss 5/16" (7,94 mm), IQS-Inch
Exemplarische Darstellung: Schott-Steckverschraubung aus Messing vernickelt, Inch
Artikel-Nr.:
     955-IQSS 5/16
Hersteller:
     Sang-A
Herst.-Nr.:
     IQSS 5/16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PBT, Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: ZnDC verzinkt (bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet) Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase sowie Wasser (darf nur nach Freigabe der Rahmendaten durch uns verwendet werden) *runder Lösering
Weitere Informationen:
D:
5/16" (7,94 mm) MM
A:
UNF 5/8"
Emax:
10 MM
Gewicht:
0,031 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, IQSS5/16, IQS-Anschlüsse für zöllige Schläuche, Nippel, Quick-Steck-Löseanschlüsse, Sang-A Steckanschlüsse, Schottverbinder, Schottverschraubungen (Steckanschluss), Steckanschlüsse für zöllige Schläuche, Stecknippel, Steckverbinder für zöllige Schläuche, Steckverschraubungen für zöllige Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,8897
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,259
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,0686
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,8544
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,6283
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,355
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.