Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftaufbereitung
>
Wartungseinheit
>
Druckluftschalldämpfer
>
Artikel
IQSSD60H Steck-Schalldämpfer aus gesintertem Kunststoff, 6mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
955-IQSSD 60H
Hersteller:
Sang-A
Herst.-Nr.:
IQSSD 60H
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
pneumatik-schalldämpfer 10 bar
pneumatik schalldämpfer
Werkstoffe: gesintertes Polyethylen Betriebsdruck: max. 10 bar (Eco: max. 6 bar) Temperaturbereich: -20°C bis +80°C (Eco: +5°C bis +80°C) *Sinterteil: weiß
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
D:
6 MM
Gewicht:
0,0048 KG
... >
Leitungsverbinder
>
IQS-Steckanschlüsse für Standardanwendungen - Stan
>
Schalldämpfer mit Stecknippel|Standard
... >
Ventile - Drosseln - Schalldämpfer
>
Schalldämpfer & Drosselschalldämpfer
>
Schalldämpfer mit Stecknippel|Standard
Weitere Suchbegriffe:
IQSSD60H
,
Abluft-Filter
,
Abluft-Schalldämpfer
,
Kunststoff-Schalldämpfer
,
Lärmschutz
,
Schalldämpfer
,
Vyon-Schalldämpfer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,41*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,53*
€ 12,5307
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,39*
€ 12,3641
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,8524
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,4121
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,067
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,8179
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen