Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSY120FDA Y-Steckanschluss 12mm, IQS-FDA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSY120FDA Y-Steckanschluss 12mm, IQS-FDA
IQSY120FDA Y-Steckanschluss 12mm, IQS-FDA
Exemplarische Darstellung: Y-Steckverbindung, FDA
Artikel-Nr.:
     955-IQSY 120 FDA
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     IQSY 120 FDA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Werkstoffe: Körper und Lösering: POM (FDA-zertifiziert), Haltekralle: Edelstahl, Dichtungen: NBR (FDA-zertifiziert) Temperaturbereich: -20°C bis +70°C Betriebsdruck: -0,95 bis 16 bar (Ø 12 mm: max. 10 bar) Medien: geölte und ungeölte Druckluft, Wasser, flüssige Lebensmittel, ungefährliche Gase und Flüssigkeiten, milde Chemikalien Zulassungen: FDA, NSF, WRC, ACS und KTW
Weitere Informationen:
D:
12 MM
Betriebsdruck:
-0,95 bis 10 BAR
Gewicht:
0,022 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, druckluftsteckverbinder edelstahl, gerade steckverbinder, landefeld steckverbinder druckluft, IQSY120FDA, Druckluft-Steckanschlüsse, Druckluft-Verrohrung, IQS-Anschlüsse, IQS-Steckanschlüsse, Kunststoff-Steckanschlüsse, Leitungs-Verbinder, Push-In-Anschlüsse, Quick-Star-Steckanschlüsse, Quick-Steck-Löseanschlüsse, Schlauch-Verbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,08*
€ 11,9952
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,03*
€ 11,9357
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,2574
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,1384
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,7576
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,6275
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.