Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSY1412G Y-Steckanschluss G 1/4"-12mm, IQS-Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSY1412G Y-Steckanschluss G 1/4"-12mm, IQS-Standard
IQSY1412G Y-Steckanschluss G 1/4"-12mm, IQS-Standard
Exemplarische Darstellung: Y-Steckverschraubung mit zylindrischem Gewinde
Artikel-Nr.:
     955-IQSY 1412 G
Hersteller:
     Sang-A
Herst.-Nr.:
     IQSY 1412 G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PA 66, Lösering: PA 66 (M 3: Stahl vernickelt / PA66), Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: ZnDC verzinkt (bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet) Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase, Wasser (Wasser bis max. 60°C darf nur nach Freigabe der Rahmendaten durch uns verwendet werden) Vorteile: -große Produktvielfalt, -hohe Dichtigkeit durch Lippendichtung, -lieferbar mit konischem, PTFE-beschichteten Gewinde oder mit zylindrischem Gewinde mit gekammertem O-Ring
Weitere Informationen:
G:
G 1/4"
D:
12 MM
Gewicht:
0,05 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, druckluftsteckverbinder edelstahl, gerade steckverbinder, IQSY1412G, Blaue Serie, Druckluft-Steckanschlüsse, Druckluft-Verrohrung, Gabelabzweige, IQS-Anschlüsse, IQS-Steckanschlüsse, Kunststoff-Steckanschlüsse, Nippel, Push-In-Anschlüsse, Quick-Star-Steckanschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,65*
€ 15,0535
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,56*
€ 14,9464
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,99*
€ 14,2681
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,8635
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,4351
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,8766
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.