| |
|
| Artikel-Nr.: 955-KAU 18 Herst.-Nr.: KAU 18 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Anwendung: Zur Entfernung von festen Verunreinigungen (Staub), Schmutz-Öl-Wasseraerosolen bis herunter zu 25 µm aus Druckluft und gasförmigen Medien. Der Vorfilter filtert z.B. auch Schleif-, Graphit-, Zement- und Kreidestaub, etc. Dieser Vorfilter erhöht die Standzeiten von nachgeschalteten MF- oder SMF-Filtern. Vorfilter finden ihre Anwendung für Instrumenten- und Steuerungsluft in der chemischen, petrochemischen und pharmazeutischen Industrie sowie in der Kunststoff-, Lebensmittel-, Getränke- und Prozessindustrie als auch im allgemeinen Maschinenbau. Sie werden zur Erhöhung der Standzeiten von MF- und SMF-Filtern eingesetzt. Werkstoffe: Körper: Aluminium mit blauer Polyesterharz-Beschichtung, Filtermedium: reines, hochmolekulares Polyethylen mit Alu-Endkappen, O-Ringe: NBR (silikon- und trennmittelfrei) Temperaturbereich: max. +60°C Eingangsdruck: 1 - 16 bar Porenweite im Filter: 25 µm Kondensatabgang: Schlauchtülle für Schlauch Ø 8 innen (Kondensatableiter ist in einer Kondensatbohrung G 1/2" montiert) Lieferumfang: Filtergehäuse, Filterelement, Differenzdruckmanometer und automatischer Kondensatableiter *bei +20°C und 7 bar Überdruck Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kondensatableiter (Ersatzteil für ältere Filtergehäuse) | Anschluss: | G 1/8" (AG) | Gewicht: | 0,037 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: automatischer kondensatablass, kondensatablass, KAU18, Donaldson, Druckluft-Aufbereitung, Druckluft-Filter, Ersatzelemente, Filter, Filterelemente, Kondensattechnik, Luftaufbereitung, Luft-Aufbereitung, Partikelfilter |
| | |
| |