Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBUZ22MS Verschlussstopfen f. Klemmringverschraub. 22mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBUZ22MS Verschlussstopfen f. Klemmringverschraub. 22mm, Messing
KBUZ22MS Verschlussstopfen f. Klemmringverschraub. 22mm, Messing
Exemplarische Darstellung: Verschlussstopfen für Messing-Verschraubung, Messing
Anwendungsbeispiel: Montage Verschlussstopfen für Messing-Verschraubung, Messing
Artikel-Nr.:
     955-KBUZ 22 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KBUZ 22 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftkupplungverschlusskappe
Druckluftkupplungverschlussscheibe
Druckluftkupplungverschlussschraube
Druckluftkupplungverschlussstecker
Temperaturbereich: -60°C bis max. +300°C (mit Dichtung: -20°C bis max. +80°C) Empfohlene Rohrwerkstoffe: Kupfer, Polyamid (mit Verstärkungshülse) Hinweis: Die Messing-Klemmringverschraubungen sind nicht mit Schneidring-Rohrverschraubungen ISO 8434-1 (DIN 2353) kombinierbar. Bei Verwendung von weichem Kupferrohr ist der Korrekturfaktor von 0,65 anzuwenden (Druck x 0,65). Bei Verwendung von Polyamidrohr gelten die Betriebsdrücke des Rohres. Werkstoffe: Messing
Weitere Informationen:
Rohrdurchmesser (außen):
22 MM
Betriebsdruck mit hartem Kupferrohr:
54 BAR
Temperaturbereich:
-60 bis +300 GC
Gewicht:
0,055 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
22
€ 8,90*
ab € 4,82*
€ 6,93*
€ 5,00*
ab € 4,81*
€ 7,07*
€ 3,90*
ab € 5,46*
€ 7,95*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,2467
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,5684
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,4137
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,2114
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,783
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,7358
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.