Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KDG14NW10BA Kupplungsdose (NW10) R 1/4"(AG), Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kupplungsdose mit Außengewinde, Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Kupplungsdose mit Außengewinde, Edelstahl
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-KDG 14 NW10 BA
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KDG 14 NW10 BA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KDG14NW10BA
Druckluft-Kupplungen
Edelstahl-Kupplungen (Druckluft)
Einhand-Schnellkupplungen
Werkstoffe: Typ Messing vernickelt: Körper: Messing vernickelt, Schiebehülse: Stahl vernickelt, Dichtung: NBR , Typ Messing/Stahl: Körper: Messing vernickelt/Stahl (QPQ), Schiebehülse: Messing vernickelt, Dichtung: NBR , Typ Edelstahl: Körper und Schiebehülse: 1.4305, Dichtung: FKM Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 35 bar Kompatibel zu***: Rectus (27, 41, 1700, 1727), TEMA (1700), CEJN (410) Durchfluss****: MS-vernickelt/1.4305: 2150 l/min (Option: -BA: 1020 l/min), Messing/Stahl: 3600 l/min Hinweis: Kupplungsstecker mit Ventil für beidseitige Absperrung (-BA) können nur mit den dafür vorgesehenen Sonderkupplungsdosen (-BA) verwendet werden. ***Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller, ****6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, verwendbar für Stecker beidseitig absperrend -BA *Kupplung kann mit Stecker ohne Absperrung und mit Absperrung -BA verwendet werden. Für erhöhte Durchflusswerte in Verbindung mit nicht absperrenden Kupplungssteckern, kann der Betätigungspin in der Kupplungsdose demontiert werden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing vernickelt
Gewinde außen:
R 1/4"
Verwendbar für Stecker beidseitig absperrend:
ja
Temperaturbereich:
-20 bis +100 GC
Gewicht:
0,15 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 63,26*
€ 80,57*
Lager 955
26
€ 5,90*
ab € 63,35*
€ 80,69*
Frei Haus
ab € 65,20*
€ 82,98*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,69*
€ 96,0211
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,37*
€ 94,4503
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,15*
€ 90,6185
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,63*
€ 87,6197
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,35*
€ 75,3865
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.