| |
|
| Artikel-Nr.: 955-KDG 14 NW10 Herst.-Nr.: KDG 14 NW10 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Typ Messing vernickelt: Körper: Messing vernickelt, Schiebehülse: Stahl vernickelt, Dichtung: NBR , Typ Messing/Stahl: Körper: Messing vernickelt/Stahl (QPQ), Schiebehülse: Messing vernickelt, Dichtung: NBR , Typ Edelstahl: Körper und Schiebehülse: 1.4305, Dichtung: FKM Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 35 bar Kompatibel zu***: Rectus (27, 41, 1700, 1727), TEMA (1700), CEJN (410) Durchfluss****: MS-vernickelt/1.4305: 2150 l/min (Option: -BA: 1020 l/min), Messing/Stahl: 3600 l/min Hinweis: Kupplungsstecker mit Ventil für beidseitige Absperrung (-BA) können nur mit den dafür vorgesehenen Sonderkupplungsdosen (-BA) verwendet werden. ***Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller, ****6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, verwendbar für Stecker beidseitig absperrend -BA *Kupplung kann mit Stecker ohne Absperrung und mit Absperrung -BA verwendet werden. Für erhöhte Durchflusswerte in Verbindung mit nicht absperrenden Kupplungssteckern, kann der Betätigungspin in der Kupplungsdose demontiert werden. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Messing vernickelt | Gewinde außen: | R 1/4" | Verwendbar für Stecker beidseitig absperrend: | nein | Temperaturbereich: | -20 bis +100 GC | Gewicht: | 0,15 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |