| |
|
| Artikel-Nr.: 955-KDG 14 NW5-BRC Herst.-Nr.: KDG 14 NW5-BRC EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: Messing oder Messing vernickelt, Schiebehülse: Aluminium eloxiert, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Betriebsdruck: -0,95 bis 35 bar Durchfluss*: 550 l/min *6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz Kompatibel zu**: Rectus (21, 90) **Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Messing | Ausführung: | braun, Dreieck 9,5 mm | Gewinde außen: | G 1/4" | Gewicht: | 0,041 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KDG14NW5-BRC, Druckluft-Kupplungen, Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Mini-Schnellverschlusskupplungen, Rectus-Kupplungen, Schnellkupplungen, Schnellverschlusskupplungen, Standardkupplungen |
| | |
| |