Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KDGI34NW10ES4A Kupplungsdose (NW10) G 3/4"(IG), 1.4404


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kupplungsdose mit Innengewinde, Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Kupplungsdose mit Innengewinde, Edelstahl
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-KDGI 34 NW10 ES4A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KDGI 34 NW10 ES4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KDGI34NW10ES4A
Druckluft-Kupplungen
Edelstahl-Kupplungen (Druckluft)
Einhand-Schnellkupplungen
Werkstoffe: Typ Messing vernickelt: Körper: Messing vernickelt, Schiebehülse: Stahl vernickelt, Dichtung: NBR , Typ Messing/Stahl: Körper: Messing vernickelt/Stahl (QPQ), Schiebehülse: Messing vernickelt, Dichtung: NBR , Typ Edelstahl: Körper und Schiebehülse: 1.4305, Dichtung: FKM Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 35 bar Kompatibel zu***: Rectus (27, 41, 1700, 1727), TEMA (1700), CEJN (410) Durchfluss****: MS-vernickelt/1.4305: 2150 l/min (Option: -BA: 1020 l/min), Messing/Stahl: 3600 l/min Hinweis: Kupplungsstecker mit Ventil für beidseitige Absperrung (-BA) können nur mit den dafür vorgesehenen Sonderkupplungsdosen (-BA) verwendet werden. ***Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller, ****6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, verwendbar für Stecker beidseitig absperrend -BA *Kupplung kann mit Stecker ohne Absperrung und mit Absperrung -BA verwendet werden. Für erhöhte Durchflusswerte in Verbindung mit nicht absperrenden Kupplungssteckern, kann der Betätigungspin in der Kupplungsdose demontiert werden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4404
Gewinde innen:
G 3/4"
Verwendbar für Stecker beidseitig absperrend:
ja
Temperaturbereich:
-15 bis +200 GC
Gewicht:
0,2 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 309,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,84*
€ 441,2996
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,00*
€ 440,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,74*
€ 426,9006
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,08*
€ 407,0752
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,69*
€ 368,5311
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.