Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KDGI38NW5MSVBA-RO Kupplungsdose (NW5) G 3/8"(IG), Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDGI38NW5MSVBA-RO Kupplungsdose (NW5) G 3/8"(IG), Messing vernickelt
KDGI38NW5MSVBA-RO Kupplungsdose (NW5) G 3/8"(IG), Messing vernickelt
Exemplarische Darstellung: Kupplungsdosen mit Innengewinde, Edelstahl
Detailansicht: Sonderausführung BA
Detailansicht: Farbige Schiebehülse
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-KDGI 38 NW5 MSVBA-RO
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     KDGI 38 NW5 MSVBA-RO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KDGI38NW5MSVBA-RO
Druckluft-Kupplungen
Edelstahl-Kupplungen (Druckluft)
Einhand-Schnellkupplungen
Werkstoffe: Körper: Messing, Messing vernickelt, Stahl gehärtet oder Edelstahl 1.4305, Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 35 bar Durchfluss*: 510 l/min (In Verbindung mit absperrendem Kupplungsstecker -BA: 330 l/min) *6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz Hinweis: Kupplungsstecker mit Ventil für beidseitige Absperrung (-BA) können nur mit den dafür vorgesehenen Sonderkupplungsdosen (-BA) verwendet werden. Kompatibel zu**: Rectus (21, 90), Camozzi, EWO, KANI, Festo (KD3/KS3), IMI-Norgren (233), Aventics (CP1-NW 5) **Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, verwendbar für Stecker beidseitig absperrend -BA, NPT-Gewinde -NPT, rote Schiebehülse -RO, grüne Schiebehülse -GR, blaue Schiebehülse -BL, schwarze Schiebehülse -SCH
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing vernickelt
Gewinde innen:
G 3/8"
Verwendbar für Stecker beidseitig absperrend:
ja
Ausführung:
rote Schiebehülse
Temperaturbereich:
-20 bis +100 GC
Gewicht:
0,04 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,16*
€ 46,6004
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,03*
€ 46,4457
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,22*
€ 44,2918
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,95*
€ 42,7805
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,12*
€ 41,7928
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,19*
€ 34,7361
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.