Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH10ELIES-BSR Elektr. Edelstahl-Kugelhahn, G 1", 24 bis 240 V (AC/DC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Kugelhahn mit elektrischem SchwenkantriebMessing-Kugelhahn mit elektrischem Schwenkantrieb
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Kugelhahn mit elektrischem SchwenkantriebMessing-Kugelhahn mit elektrischem Schwenkantrieb
TA-Luft
Artikel-Nr.:
     955-KH 10 ELI ES-BSR
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 10 ELI ES-BSR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Elektrisch angetriebener Kugelhahn
Elektrischer Kugelhahn
Vorteile: -2 zusätzliche Endschalter, -Drehmomentabschaltung, -variable Spannung (Gleich- oder Wechselspannung), -Handnotbetätigung, -im Antriebsgehäuse integrierte Heizung, -Baulänge nach DIN 3202-M3 (Anschweißenden nach DIN 3202-S13, EN 12982 ETE67) Kugelhahn Werkstoffe: Körper: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE / FKM Temperaturbereich: -20°C bis +180°C Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien Optional: Anschweißenden -AS, Zeugnis 3.1 Schwenkantrieb Beschreibung: Elektrischer Schwenkantrieb mit optischer Stellungsanzeige, Handnotbetätigung und Schaltraumheizung. Zwei zusätzliche Endschalter für weitere Steuerungsaufgaben sind eingebaut. Eine elektronische Drehmomentbegrenzung verhindert Beschädigung bei Überlastung. Die Handnotbetätigung ist ohne Abbau der Verkleidung bedienbar. Nicht auf dem Kopf stehend einsetzen! Werkstoffe: Körper: PA 6 Temperaturbereich: -20°C bis +70°C Spannung: 24 - 240 V AC/DC, (Antriebe können mit Gleich- oder Wechselspannung betrieben werden) Schutzart: IP 67 Einschaltdauer: 75% Optional: Stellzeit 140 sek. (nur für Antriebsgröße 2 & 3) -140, "Battery Safety Return" für Notschließung NC (Standardkonfiguration) oder Notöffnung NO (Umstellung durch Jumper) bei Spannungsausfall -BSR, Positioniersystem 0 - 10 V oder 4 - 20 mA (Umstellung durch Jumper), Präzision: 3%, Linearität: 2%, Hysterese: 3% Schaltstellung NC oder NO (Umstellung durch Jumper) -DPS Achtung: Bei hohen Medientemperaturen muss der Antrieb ggf. gekühlt werden!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Battery Safety Return
Bauform:
Gewindeanschluss
Spannung:
24 bis 240 V (AC/DC) V
Gewinde:
G 1"
DN:
25 MM
Einbaulänge Kugelhahn:
90 MM
PN:
-0,9 bis 63 BAR
Stellzeit:
9 S
Ersatzantriebe:
ELU 230-2-BSR
Gewicht:
3,5 KG
Weitere Suchbegriffe: Heizungskugelhahn, Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn 230v pvc, elektrisch angetriebener kugelhahn, elektrischer kugelhahn 1", KH10ELIES-BSR, Absperrhähne, Edelstahl-Kugelhähne, Elektrisch betätigte Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl, Kugelhähne mit elektrischem Antrieb, Muffen-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne aus Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.498,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.724,84*
€ 2.052,5596
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.695,64*
€ 2.017,8116
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.602,17*
€ 1.906,5823
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.551,58*
€ 1.846,3802
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.498,85*
€ 1.783,6315
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.