Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH10ENTLEERES Edelstahl-Kugelhahn m. Entlüftungsbohrung G 1", PN 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH10ENTLEERES Edelstahl-Kugelhahn m. Entlüftungsbohrung G 1", PN 16
KH10ENTLEERES Edelstahl-Kugelhahn m. Entlüftungsbohrung G 1", PN 16
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Kugelhahn 2-teilig, mit Zwangsentlüftung (gefasst)
Zeichnung: Edelstahl-Kugelhahn 2-teilig, mit Zwangsentlüftung (gefasst)
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     955-KH 10 ENTLEER ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 10 ENTLEER ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Anwendung: Zum Be- und Entlüften von Druckluftanlagen, Manometern etc. für Medium Luft, Wasser, Vakuum (max. -0,99 bar) Werkstoffe: Körper: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE (15% GF), Griff: 1.4301 Temperaturbereich: -20°C bis +200°C Medien: Luft, Wasser, Vakuum (max. -0,98 bar) Optional: Zeugnis 3.1 Vorteile: -Handhebel kann mit Schloss verriegelt werden - bitte verwenden Sie Vorhangschlösser VHS 30
Weitere Informationen:
G:
G 1"
Entlüftungsgewinde:
M 5
DN:
25 MM
L:
90 MM
PN:
-0,98 bis 16 BAR
H:
80 MM
R:
165 MM
Passender Schalldämpfer:
SD 50 ES
Gewicht:
1,1 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, handhebel kugelhahn edelstahl dn25, edelstahl kugelhahn, edelstahl-kugelhahn dn25, KH10ENTLEERES, Ablasshähne, Absperrhähne, Edelstahl-Kugelhähne, Entlüftungshähne, Kugelhähne, Kugelhähne mit Entlüftung, Kugelhähne mit Entlüftungsbohrung, Muffen-Kugelhähne, Sicherheits-Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,70*
€ 124,593
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,34*
€ 122,9746
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,09*
€ 117,9171
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,49*
€ 117,2031
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,35*
€ 97,9965
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.