Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH112TWELI-DPS Elektr. Trinkwasser-Kugelhahn, G 1-1/2", 24 bis 240 V (AC/DC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Trinkwasser-Kugelhahn mit elektrischem Schwenkantrieb
Exemplarische Darstellung: Trinkwasser-Kugelhahn mit elektrischem Schwenkantrieb
Artikel-Nr.:
     955-KH 112 TW ELI-DPS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 112 TW ELI-DPS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisch angetriebener Kugelhahn
Elektrischer Kugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Vorteile: -2 zusätzliche Endschalter, -Drehmomentabschaltung, -variable Spannung (Gleich- oder Wechselspannung), -Handnotbetätigung, -im Antriebsgehäuse integrierte Heizung, -Kugelhahn (als handbetätigte Version) DVGW & KTW zertifiziert, ISO 13828 Kugelhahn Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE / NBR Temperaturbereich: -20°C bis +150°C Medien: Trinkwasser, Wasser, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar) Schwenkantrieb Beschreibung: Elektrischer Schwenkantrieb mit optischer Stellungsanzeige, Handnotbetätigung und Schaltraumheizung. Zwei zusätzliche Endschalter für weitere Steuerungsaufgaben sind eingebaut. Eine elektronische Drehmomentbegrenzung verhindert Beschädigung bei Überlastung. Die Handnotbetätigung ist ohne Abbau der Verkleidung bedienbar. Nicht auf dem Kopf stehend einsetzen! Werkstoffe: Körper: PA 6 Temperaturbereich: -20°C bis +70°C Spannung: 24 - 240 V AC/DC, (Antriebe können mit Gleich- oder Wechselspannung betrieben werden) Schutzart: IP 67 Einschaltdauer: 75% Optional: Stellzeit 140 sek. -140, "Battery Safety Return" für Notschließung NC (Standardkonfiguration) oder Notöffnung NO (Umstellung durch Jumper) bei Spannungsausfall -BSR, Positioniersystem 0 - 10 V oder 4 - 20 mA (Umstellung durch Jumper), Präzision: 3%, Linearität: 2%, Hysterese: 3% Schaltstellung NC oder NO (Umstellung durch Jumper) -DPS Achtung: Bei hohen Medientemperaturen muss der Antrieb ggf. gekühlt werden!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Positioniersystem 0-10V / 4-20mA
Spannung:
24 bis 240 V (AC/DC) V
Gewinde:
G 1-1/2"
DN:
40 MM
Einbaulänge Kugelhahn:
109 MM
PN:
-0,9 bis 30 BAR
Stellzeit:
9 S
Ersatzantriebe:
ELU 230-2-DPS
Medientemperatur:
-20 bis +150 GC
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, Trinkwasserkugelhahn, elektrischer kugelhahn 1", elektrisch angetriebener kugelhahn, elektrischer kugelhahn landefeld, KH112TWELI-DPS, Absperrhähne, DVGW-Kugelhähne, Elektrisch betätigte Kugelhähne, EN 13828, KTW-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne mit elektrischem Antrieb, Messing-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne, Trinkwasser-Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.438,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.662,00*
€ 1.977,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.642,44*
€ 1.954,5036
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.549,67*
€ 1.844,1073
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.497,48*
€ 1.782,0012
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.438,05*
€ 1.711,2795
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.