Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH114ELI Elektr. Messing-Kugelhahn, G 1-1/4", 24 bis 240 V (AC/DC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Messing-Kugelhahn mit elektrischem Schwenkantrieb
Exemplarische Darstellung: Messing-Kugelhahn mit elektrischem Schwenkantrieb
Artikel-Nr.:
     955-KH 114 ELI
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 114 ELI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisch angetriebener Kugelhahn
Elektrischer Kugelhahn
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Vorteile: -2 zusätzliche Endschalter, -Drehmomentabschaltung, -variable Spannung (Gleich- oder Wechselspannung), -Handnotbetätigung, -im Antriebsgehäuse integrierte Heizung, -Baulänge nach DIN 3202-M3 und DVGW zertifiziert (PN 5 / MOP 5) für G 1/2" - G 2" Kugelhahn Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE / FKM Temperaturbereich: -20°C bis max. +160°C (G 2-1/2" - G 3": max. +120°C), Gas: -20°C bis max. +60°C Medien: Wasser, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Öle, Kraftstoffe, Heizöl, Lösungsmittel, Farben, Lacke, schwache Säuren und Laugen Schwenkantrieb Beschreibung: Elektrischer Schwenkantrieb mit optischer Stellungsanzeige, Handnotbetätigung und Schaltraumheizung. Zwei zusätzliche Endschalter für weitere Steuerungsaufgaben sind eingebaut. Eine elektronische Drehmomentbegrenzung verhindert Beschädigung bei Überlastung. Die Handnotbetätigung ist ohne Abbau der Verkleidung bedienbar. Nicht auf dem Kopf stehend einsetzen! Werkstoffe: Körper: PA 6 Temperaturbereich: -20°C bis +70°C Spannung: 24 - 240 V AC/DC, (Antriebe können mit Gleich- oder Wechselspannung betrieben werden) Schutzart: IP 67 Einschaltdauer: 75% Optional: Stellzeit 140 sek. (nur für Antriebsgröße 2 & 3) -140, "Battery Safety Return" für Notschließung NC (Standardkonfiguration) oder Notöffnung NO (Umstellung durch Jumper) bei Spannungsausfall -BSR, Positioniersystem 0 - 10 V oder 4 - 20 mA (Umstellung durch Jumper), Präzision: 3%, Linearität: 2%, Hysterese: 3% Schaltstellung NC oder NO (Umstellung durch Jumper) -DPS Achtung: Bei hohen Medientemperaturen muss der Antrieb ggf. gekühlt werden!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Spannung:
24 bis 240 V (AC/DC) V
Gewinde:
G 1-1/4"
DN:
32 MM
Einbaulänge Kugelhahn:
110 MM
PN:
-0,9 bis 40 BAR
Stellzeit:
9 S
Ersatzantriebe:
ELU 230-2
Medientemperatur:
-20 bis +160 GC
Gewicht:
3,4 KG
Weitere Suchbegriffe: Heizungskugelhahn, Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, kugelhahn messing dn 32, elektrisch angetriebener kugelhahn, elektrischer kugelhahn 1", KH114ELI, Absperrhähne, Elektrisch betätigte Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne mit elektrischem Antrieb, Messing-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 506,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,25*
€ 726,1975
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,79*
€ 723,2701
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,56*
€ 690,8664
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,78*
€ 660,1882
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,35*
€ 602,5565
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.