Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH114PVCEPELI Elektr. PVC-Kugelhahn, Rp 1-1/4", Innengewinde, EPDM-Dichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-KH 114 PVCEP ELI
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 114 PVCEP ELI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisch angetriebener Kugelhahn
Elektrischer Kugelhahn
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Vorteile: -2 zusätzliche Endschalter, -Drehmomentabschaltung, -variable Spannung (Gleich- oder Wechselspannung), -Handnotbetätigung, -im Antriebsgehäuse integrierte Heizung Kugelhahn Werkstoffe: Körper: PVC-U, Brücke: PP, Dichtungen: EPDM oder FKM, Kugelsitz: PTFE Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Einsatzbereich: Industrie, Wasseraufbereitung oder Wasserversorgung Schwenkantrieb Beschreibung: Elektrischer Schwenkantrieb mit optischer Stellungsanzeige, Handnotbetätigung und Schaltraumheizung. Zwei zusätzliche Endschalter für weitere Steuerungsaufgaben sind eingebaut. Eine elektronische Drehmomentüberwachung verhindert Beschädigung bei Überlastung. Die Handnotbetätigung ist ohne Abbau der Verkleidung bedienbar. Nicht auf dem Kopf stehend einsetzen! Werkstoffe: Körper: PA 6 Temperaturbereich: -20°C bis +70°C Spannung: 24 - 240 V AC/DC, (Antriebe können mit Gleich- oder Wechselspannung betrieben werden) Schutzart: IP 67 Einschaltdauer: 75% Optional: Stellzeit 140 sek. (nur für Antriebsgröße 2 & 3) -140, "Battery Safety Return" für Notschließung NC (Standardkonfiguration) oder Notöffnung NO (Umstellung durch Jumper) bei Spannungsausfall -BSR, Positioniersystem 0 - 10 V oder 4 - 20 mA (Umstellung durch Jumper), Präzision: 3%, Linearität: 2%, Hysterese: 3% Schaltstellung NC oder NO (Umstellung durch Jumper) -DPS Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet! *gilt für Wasser und 1 bar Druckabfall
Weitere Informationen:
Spannung:
24 bis 240 V (AC/DC) V
Dichtungen:
EPDM
Ausführung:
Innengewinde
Gewinde Kugelhahn:
Rp 1-1/4"
DN:
32 MM
Einbaulänge Kugelhahn:
121 MM
PN:
0 - 16 BAR
Durchfluss*:
1000 L/MIN
Stellzeit:
9 S
Ersatzantriebe:
ELU 230-2
Gewicht:
2,6 KG
Weitere Suchbegriffe: Heizungskugelhahn, Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn 230v pvc, elektrisch angetriebener kugelhahn, elektrischer kugelhahn landefeld, KH114PVCEPELI, Absperrhähne, Elektrisch betätigte Kugelhähne, Klebe-Fittings, Klebemuffenkugelhähne (PVC), Kugelhähne, Kugelhähne aus Kunststoff, Kugelhähne aus PVC, Kugelhähne mit elektrischem Antrieb, Kunststoff-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 504,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,38*
€ 721,5922
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,15*
€ 717,7485
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,32*
€ 683,4408
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,37*
€ 653,7503
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,18*
€ 599,9742
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.