Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH12FS Messing-Kugelhahn, G 1/2", -0,98 bis 65bar, federschließend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH12FS Messing-Kugelhahn, G 1/2", -0,98 bis 65bar, federschließend
KH12FS Messing-Kugelhahn, G 1/2", -0,98 bis 65bar, federschließend
Exemplarische Darstellung: Kugelhahn 2-teilig, mit Federrückstellung
Zeichnung: Kugelhahn 2-teilig, mit Federrückstellung
Artikel-Nr.:
     955-KH 12 FS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 12 FS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE/FKM, Feder: 1.4310, Griff: Stahl verzinkt, silikonfrei gefertigt Temperaturbereich: -20°C bis +170°C (abhängig vom Betriebsdruck), Kraftstoffe -20°C bis max. +60°C Medien: Wasser, Druckluft, Vakuum (max. -0,98 bar), Öle, Kraftstoffe (max. 5 bar), Heizöl Funktion: In Grundstellung ist der Kugelhahn in geschlossener Stellung. Das Öffnen erfolgt gegen die Federkraft. Beim Loslassen des Handgriffs springt dieser in die Stellung "Zu". Das Schließen soll handkraftunterstützt erfolgen (kein Schnellschlussventil). Vorteile: -Baulänge nach DIN 3202-M3
Weitere Informationen:
Gewinde G:
G 1/2"
DN:
15 MM
L:
75 MM
PN:
-0,98 bis 65 BAR
H:
43 MM
R:
100 MM
Gewicht:
0,35 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, messing kugelhahn handhebel, messing kugelhahn, landefeld messing kugelhahn, KH12FS, Absperrhähne, Kugelhähne, Kugelhähne mit Federrückstellung, Messing-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne, Selbstschließende Kugelhähne, Sicherheits-Kugelhähne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 52,31*
€ 67,01*
Lager 955
381
€ 5,90*
ab € 52,40*
€ 67,13*
Frei Haus
ab € 53,89*
€ 69,09*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,13*
€ 79,8847
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,33*
€ 78,9327
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,68*
€ 74,5892
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,95*
€ 72,5305
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,40*
€ 62,356
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.