Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

KH14MKESE Edelstahl-Minikugelhahn G 1/4" Innengewinde, PN 63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: Edelstahl-Mini-Kugelhahn mit Knebelgriff einseitig, Innengewinde
Zeichnung: Edelstahl-Mini-Kugelhahn mit Knebelgriff einseitig, Innengewinde
Artikel-Nr.:
     955-KH 14 MK ES E
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 14 MK ES E
EAN/GTIN:
     4050571410377
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klein-Kugelhahn
Mini-Kugelhahn
mini-kugelhahn edelstahl
mini-kugelhahn
Werkstoffe: Körper: 1.4408, Kugel: 1.4408, Griffschraube: 1.4301, Dichtung: PTFE / FKM, Griff: Zinkdruckguss Temperaturbereich: -20 bis +200 °C Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien Optional: Zeugnis 3.1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innengewinde
Gewinde G:
G 1/4"
Gewinde G-1:
G 1/4" (IG)
DN:
7 MM
L:
42 MM
PN:
0 - 63 BAR
H:
27 MM
R:
23 MM
Gewicht:
0,1 KG
Weitere Suchbegriffe: KH14MKESE, Ablasshähne, Absperrhähne, Eco-Line Edelstahl-Muffenkugelhähne, Eco-Line Einschraub-Kugelhähne, Eco-Line Mini-Kugelhähne, Edelstahl-Kugelhähne, Einschraub-Kugelhähne, Klein-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,93*
€ 30,8567
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,84*
€ 30,7496
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,87*
€ 29,5953
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,01*
€ 28,5719
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,34*
€ 27,7746
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,40*
€ 23,086
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.