Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH3/20THD Hochdruck-3-Wege Kugelhahn, T-Bohrung, G 2", 0 - 350bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-3-Wege Kugelhahn
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-3-Wege Kugelhahn
Exemplarische Darstellung: Ersatzgriffe
Zeichnung: Schaltstellungen
Schaltsymbol: T-Bohrung
Artikel-Nr.:
     955-KH 3/20 T HD
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     KH 3/20 T HD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Kugel: Stahl hartverchromt, Dichtung: POM / NBR, Griff: Zinkdruckguss (ab DN 20: gerade - Aluminium, gekröpft - Stahl verzinkt) Temperaturbereich: -10°C bis +80°C Medien: Hydrauliköle, Heizöl (Wasser nur nach Freigabe durch uns). Eingangsdruck nur an der Mittelbohrung anlegen. Schaltstellung: Kann durch Versetzen des Handgriffes gemäß Tabelle zu Stellung T4 verändert werden. Standardstellung bei T-Bohrung ist Stellung T1. Optional: NPT-Gewinde -NPT, Druckbeaufschlagung von allen 3 Seiten (PN 400, >= G 1/2": PN 350), Gehäuse brüniert -D3
Weitere Informationen:
Bohrung:
T-Bohrung
G:
G 2"
DN:
50 MM
PN:
0 - 350 BAR
Ausführung:
Standard
SW:
17 MM
Ersatzgriffe Alu gerade:
G KH SW17
Ersatzgriffe Stahl gekröpft:
G KH SW17 GK
Weitere Suchbegriffe: Wasserkugelhahn, kugelhahn dn 50 stahl, hochdruckkugelhahn, heizungskugelhahn dn50, KH3/20THD, 3-Wege-Kugelhähne, Absperrhähne, Block-Kugelhähne, Dreiwege-Kugelhähne, HD-Kugelhähne, Hochdruck-Kugelhähne, Hydraulik-Kugelhähne, Kugelhähne, Mehrwege-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.127,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.393,12*
€ 2.847,8128
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.351,50*
€ 2.798,285
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.229,66*
€ 2.653,2954
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.170,15*
€ 2.582,4785
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.127,97*
€ 2.532,2843
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.