Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH3/22LLHD Hochdruck-3-Wege Kugelhahn, L-Bohrung, 22 L (M30x2), 0 - 160bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-3-Wege Kugelhahn, mit Schneidringanschluss
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-3-Wege Kugelhahn, mit Schneidringanschluss
Exemplarische Darstellung: Ersatzgriffe
Zeichnung: Schaltstellungen
Schaltsymbol: L-Bohrung
Artikel-Nr.:
     955-KH 3/22 L L HD
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     KH 3/22 L L HD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Kugel: Stahl hartverchromt, Dichtung: POM / NBR, Griff: Zinkdruckguss (ab DN 16: gerade - Aluminium, gekröpft - Stahl verzinkt) Temperaturbereich: -10°C bis +80°C Medien: Hydrauliköle, Heizöl (Wasser nur nach Freigabe durch uns). Eingangsdruck nur an der Mittelbohrung anlegen. Schaltstellung: Kann durch Versetzen des Handgriffes zu Stellung T4 verändert werden. Standardstellung bei T-Bohrung ist Stellung T1.
Weitere Informationen:
Bohrung:
L-Bohrung
Baureihe:
leichte Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
22 L (M30x2)
DN:
20 MM
PN:
0 - 160 BAR
SW:
14 MM
Ersatzgriffe gerade:
G KH SW14
Ersatzgriffe gekröpft:
G KH SW14 GK
Gewicht:
1,4 KG
Weitere Suchbegriffe: Wasserkugelhahn, kugelhahn dn20 hydac, hochdruckkugelhahn, kugelhahn dn20, KH3/22LLHD, 3-Wege-Kugelhähne, Absperrhähne, Block-Kugelhähne, Dreiwege-Kugelhähne, HD-Kugelhähne, Hochdruck-Kugelhähne, Hydraulik-Kugelhähne, Kugelhähne, Mehrwege-Kugelhähne, T-Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,34*
€ 143,2046
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,25*
€ 141,9075
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,02*
€ 136,8738
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,18*
€ 135,8742
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,06*
€ 113,1214
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.