Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH30SHD Hochdruck-Kugelhahn, Stahl, 30 S (M42x2), 0 - 400bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH30SHD Hochdruck-Kugelhahn, Stahl, 30 S (M42x2), 0 - 400bar
KH30SHD Hochdruck-Kugelhahn, Stahl, 30 S (M42x2), 0 - 400bar
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-Kugelhahn mit Schneidringanschluss
Artikel-Nr.:
     955-KH 30 S HD
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     KH 30 S HD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Kugel: Stahl hartverchromt, Dichtung: POM / NBR, Griff: Zinkdruckguss (ab DN 20: gerade - Aluminium, gekröpft - Stahl verzinkt) Temperaturbereich: -10°C bis +80°C Medien: Hydrauliköl, Heizöl (Wasser nur nach Freigabe durch uns)
Weitere Informationen:
Baureihe:
schwere Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
30 S (M42x2)
DN:
25 MM
L:
120 MM
PN:
0 - 400 BAR
SW:
14 MM
Ersatzgriffe gerade:
G KH SW14
Ersatzgriffe gekröpft:
G KH SW14 GK
Gewicht:
2 KG
Weitere Suchbegriffe: Wasserkugelhahn, hydac kugelhahn dn25, hochdruckkugelhahn, heizungskugelhähne dn 25, KH30SHD, Absperrhähne, Block-Kugelhähne, HD-Kugelhähne, Hochdruck-Kugelhähne, Hydraulik-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,14*
€ 114,4066
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,94*
€ 112,9786
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,00*
€ 108,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,46*
€ 107,6474
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,42*
€ 89,7498
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.