Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH34IAESEKN Edelstahl-Kugelhahn, Eco-Line leicht, R 3/4" / Rp 3/4", 0 - 63bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH34IAESEKN Edelstahl-Kugelhahn, Eco-Line leicht, R 3/4" / Rp 3/4", 0 - 63bar
KH34IAESEKN Edelstahl-Kugelhahn, Eco-Line leicht, R 3/4" / Rp 3/4", 0 - 63bar
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Kugelhahn 2-teilig, leichte Bauform, mit vollem Durchgang, Knebelgriff
Zeichnung: Edelstahl-Kugelhahn 2-teilig, leichte Bauform, mit vollem Durchgang
Zeichnung: Druck-Temperaturdiagramm
Artikel-Nr.:
     955-KH 34 IA ES E KN
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 34 IA ES E KN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Werkstoffe: Körper: 1.4408, Dichtung: PTFE (15% GF), Griff: 1.4301 Temperaturbereich: -20°C bis +200°C Medien: Wasser, Dampf, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien Optional: Zeugnis 3.1 Vorteile: -Handhebel kann mit Schloss verriegelt werden - bitte verwenden Sie Vorhangschlösser VHS 30 *nicht verschließbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Knebelgriff*
G1 (Außengewinde):
R 3/4"
G2 (Innengewinde):
Rp 3/4"
DN:
20 MM
L:
82 MM
PN:
0 - 63 BAR
H:
64 MM
R:
68 MM
Gewicht:
0,45 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn hebel edelstahl, edelstahl kugelhahn, edelstahlkugelhahn dn20, KH34IAESEKN, Absperrhähne, Eco-Line, Eco-Line Einschraub-Kugelhähne, Edelstahl-Kugelhähne, Einschraub-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl, Sicherheits-Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,92*
€ 86,7748
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,59*
€ 86,3821
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,10*
€ 82,229
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,95*
€ 80,8605
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,86*
€ 67,6634
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.