| |
|
| Artikel-Nr.: 955-KH 34 KEY Herst.-Nr.: KH 34 KEY EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE, Hebel: Stahl verzinkt, silikonfrei gefertigt Temperaturbereich: -40°C bis +170°C (abhängig vom Betriebsdruck), Kraftstoffe -20°C bis max. +60°C Medien: Wasser, Druckluft, Vakuum (max. -0,98 bar), Öle, Kraftstoffe (max. 5 bar), Heizöl Vorteile: -Handhebel kann mit Schloss veriegelt werden - bitte verwenden Sie VHS 40 Weitere Informationen: | | Gewinde G: | Rp 3/4" | DN: | 20 MM | L: | 75 MM | PN: | -0,98 bis 40 BAR | H: | 63 MM | R: | 117 MM | passendes Vorhangschloss: | VHS 40 | Gewicht: | 0,48 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wasserkugelhahn, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, kugelhahn messing, heizungskugelhahn, KH34KEY, abschließbare Griffe, Abschließbare Kugelhähne, Absperrhähne, Kugelhähne, Messing-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne, Sicherheits-Kugelhähne |
| | |
| |