Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH38IAESEKN Edelstahl-Kugelhahn, Eco-Line leicht, R 3/8" / Rp 3/8", 0 - 63bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH38IAESEKN Edelstahl-Kugelhahn, Eco-Line leicht, R 3/8" / Rp 3/8", 0 - 63bar
KH38IAESEKN Edelstahl-Kugelhahn, Eco-Line leicht, R 3/8" / Rp 3/8", 0 - 63bar
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Kugelhahn 2-teilig, leichte Bauform, mit vollem Durchgang, Knebelgriff
Zeichnung: Edelstahl-Kugelhahn 2-teilig, leichte Bauform, mit vollem Durchgang
Zeichnung: Druck-Temperaturdiagramm
Artikel-Nr.:
     955-KH 38 IA ES E KN
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 38 IA ES E KN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Werkstoffe: Körper: 1.4408, Dichtung: PTFE (15% GF), Griff: 1.4301 Temperaturbereich: -20°C bis +200°C Medien: Wasser, Dampf, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien Optional: Zeugnis 3.1 Vorteile: -Handhebel kann mit Schloss verriegelt werden - bitte verwenden Sie Vorhangschlösser VHS 30 *nicht verschließbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Knebelgriff*
G1 (Außengewinde):
R 3/8"
G2 (Innengewinde):
Rp 3/8"
DN:
12,5 MM
L:
62 MM
PN:
0 - 63 BAR
H:
56 MM
R:
63 MM
Gewicht:
0,21 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn hebel edelstahl, edelstahl kugelhahn, kugelhahn edelstahl, KH38IAESEKN, Absperrhähne, Eco-Line, Eco-Line Einschraub-Kugelhähne, Edelstahl-Kugelhähne, Einschraub-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl, Sicherheits-Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,96*
€ 52,3124
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,62*
€ 51,9078
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,97*
€ 49,9443
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,28*
€ 47,9332
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,92*
€ 47,5048
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,02*
€ 39,2938
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.