Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH38SAUES Edelstahl-Kugelhahn, Rp 3/8", -0,9 bis 20bar, für Sauerstoff (Industri


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH38SAUES Edelstahl-Kugelhahn, Rp 3/8", -0,9 bis 20bar, für Sauerstoff (Industri
KH38SAUES Edelstahl-Kugelhahn, Rp 3/8", -0,9 bis 20bar, für Sauerstoff (Industri
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Kugelhahn 2-teilig, für den Einsatz in Sauerstoffanlagen
Zeichnung: Edelstahl-Kugelhahn 2-teilig, für den Einsatz in Sauerstoffanlagen
Artikel-Nr.:
     955-KH 38 SAU ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 38 SAU ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Werkstoffe: Körper: 1.4408, Kugel: 1.4401, Dichtung: PTFE, Griff: 1.4301 Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Medien: Sauerstoff (Industrie), Vakuum (max. -0,9 bar) Optional: Zeugnis 3.1 Lieferung: Dieser Kugelhahn wird öl- und fettfrei im Kunststoffbeutel verschweißt geliefert. Vorteile: -Montageflansch nach ISO 5211 erlaubt die Montage eines Antriebs in Verbindung mit Montagebrücke und Wellenadapter
Weitere Informationen:
G:
Rp 3/8"
DN:
10 MM
L:
55 MM
PN:
-0,9 bis 20 BAR
H:
52 MM
R:
110 MM
ISO 5211:
F03
Gewicht:
0,25 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn edelstahl flansch, edelstahl kugelhahn, kugelhahn edelstahl, KH38SAUES, Absperrhähne, Edelstahl-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl, Muffen-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne aus Edelstahl, Sauerstoff-Kugelhähne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 136,42*
€ 166,07*
Lager 955
25
€ 5,90*
ab € 136,13*
€ 166,66*
Frei Haus
ab € 141,43*
€ 172,69*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,66*
€ 198,3254
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,50*
€ 194,565
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,03*
€ 190,4357
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,22*
€ 187,0918
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,13*
€ 161,9947
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.