Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KHFL3/15T 3-Wege-Flanschkugelhahn, Stahl, DN15-PN16 (DIN), T-Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TA-Luft
TA-Luft
Zeichnung: 3-Wege Flanschkugelhahn
Zeichnung: 3-Wege Flanschkugelhahn
Zeichnung: Abmessungen Montageflansch ISO 5211 (antriebsseitig)
Artikel-Nr.:
     955-KHFL 3/15 T
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KHFL 3/15 T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flansch Kugelhahn
Flanschkugelhahn
flanschkugelhahn
Werkstoffe: Körper: Stahl, Kugel: 1.4301, Dichtungen: PTFE / FKM Temperaturbereich: -10 bis +160 °C Eigenschaften: Druckeinlass nur von vorne (Mittelbohrung) möglich. Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Vakuum (max. -0,999 bar) Optional: pneumatischer Antrieb** -P Vorteile: -ab DN 25: Montageflansch nach ISO 5211 erlaubt die Montage eines Antriebs in Verbindung mit Montagebrücke und Wellenadapter *Bitte genauen Einsatzfall angeben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
T-Bohrung
Flanschanschluss:
DN15-PN16 (DIN)
Nennweite:
15 MM
L1:
40 MM
L2:
76 MM
Betriebsdruck:
-0,999 bis 16 BAR
B:
65 MM
d:
95 MM
D-1:
10 MM
H:
64,5 MM
IG (je Flanschseite):
4x M 12
G2:
4x Ø 14 MM
Gewicht:
2,1 KG
Weitere Suchbegriffe: KHFL3/15T, 3-Wege-Kugelhähne, Absperrhähne, Dreiwege-Kugelhähne, Flansch-Kugelhähne, Kompakt-Flanschkugelhähne, Kompakt-Kugelhähne, Kugelhähne, Mehrwege-Kugelhähne, T-Kugelhähne, Wafer-Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 423,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,52*
€ 609,8988
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,27*
€ 608,4113
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,60*
€ 570,724
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,04*
€ 536,7376
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,92*
€ 504,4648
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.