Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KHFL3/40T 3-Wege-Flanschkugelhahn, Stahl, DN40-PN16 (DIN), T-Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TA-Luft
TA-Luft
Zeichnung: 3-Wege Flanschkugelhahn
Zeichnung: 3-Wege Flanschkugelhahn
Zeichnung: Abmessungen Montageflansch ISO 5211 (antriebsseitig)
Artikel-Nr.:
     955-KHFL 3/40 T
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KHFL 3/40 T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flansch Kugelhahn
Flanschkugelhahn
flanschkugelhahn
Werkstoffe: Körper: Stahl, Kugel: 1.4301, Dichtungen: PTFE / FKM Temperaturbereich: -10 bis +160 °C Eigenschaften: Druckeinlass nur von vorne (Mittelbohrung) möglich. Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Vakuum (max. -0,999 bar) Optional: pneumatischer Antrieb** -P Vorteile: -ab DN 25: Montageflansch nach ISO 5211 erlaubt die Montage eines Antriebs in Verbindung mit Montagebrücke und Wellenadapter *Bitte genauen Einsatzfall angeben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
T-Bohrung
Flanschanschluss:
DN40-PN16 (DIN)
Nennweite:
40 MM
L1:
71 MM
L2:
110 MM
Betriebsdruck:
-0,999 bis 16 BAR
B:
110 MM
d:
150 MM
D-1:
32 MM
H:
102,5 MM
IG (je Flanschseite):
4x M 16
G2:
4x Ø 18 MM
ISO 5211:
F05
Gewicht:
8 KG
Weitere Suchbegriffe: KHFL3/40T, 3-Wege-Kugelhähne, Absperrhähne, Dreiwege-Kugelhähne, Flansch-Kugelhähne, Kompakt-Flanschkugelhähne, Kompakt-Kugelhähne, Kugelhähne, Mehrwege-Kugelhähne, T-Kugelhähne, Wafer-Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 679,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,21*
€ 974,8599
pro Stück
ab 2 Stück
€ 812,94*
€ 967,3986
pro Stück
ab 5 Stück
€ 765,90*
€ 911,421
pro Stück
ab 10 Stück
€ 732,82*
€ 872,0558
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,16*
€ 808,2004
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.