Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KHFLK40/16P Pneum. Kompaktflanschkugelh., DN40-PN16 (DIN/EN), doppeltwir


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltsymbol: doppeltwirkend
Schaltsymbol: doppeltwirkend
Artikel-Nr.:
     955-KHFLK 40/16 P
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KHFLK 40/16 P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Kugelhahn: Werkstoffe: Körper: Stahl, Kugel: 1.4408, Dichtungen: PTFE / FKM (PN 16: Gehäuse: GG25, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtungen: PTFE/NBR) Temperaturbereich: -20°C bis +180°C (PN 16: -10°C bis +100°C) Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoffe (DN 15 bis DN 32: auch Vakuum bis -0,9 bar) Schwenkantrieb: Bauweise: ATEX-konform Ex II 2GD c 85°C (Antriebe ab Größe 12: Ex II 2GD c 110°C) Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Zahnstange und Kolben: Aluminium, Deckel: Acetalharz, Dichtungen: NBR Steuerdruck: 6 - 10 bar (geringere Drücke auf Anfrage) Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Optional: FKM-Dichtung (-20°C bis max. +120°C) -V Achtung: Bei hohen Medientemperaturen muss der Antrieb ggf. gekühlt werden!
Weitere Informationen:
Ausführung:
doppeltwirkend
Flanschanschluss:
DN40-PN16 (DIN)
Nennweite:
40 MM
Einbaulänge Kugelhahn:
65 MM
Betriebsdruck:
0 - 16 BAR
Ersatzantriebe:
PDD 006
Gewicht:
6 KG
Weitere Suchbegriffe: heizungskugelhahn, KHFLK40/16P, Absperrhähne, ATEX-Kugelhähne, Druckluftbetätigte Kugelhähne, Explosionsgeschütze Kugelhähne, Flansch-Kugelhähne, Kompakt-Flanschkugelhähne, Kompakt-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne mit pneumatischem Antrieb, Pneumatisch betätigte Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 446,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,91*
€ 646,0629
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,86*
€ 646,0034
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,92*
€ 615,1348
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,63*
€ 587,4197
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,94*
€ 531,8586
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.