| |
|
| Artikel-Nr.: 955-KHFLK 40/40 P-V Herst.-Nr.: KHFLK 40/40 P-V EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kugelhahn: Werkstoffe: Körper: Stahl, Kugel: 1.4408, Dichtungen: PTFE / FKM (PN 16: Gehäuse: GG25, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtungen: PTFE/NBR) Temperaturbereich: -20°C bis +180°C (PN 16: -10°C bis +100°C) Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoffe (DN 15 bis DN 32: auch Vakuum bis -0,9 bar) Schwenkantrieb: Bauweise: ATEX-konform Ex II 2GD c 85°C (Antriebe ab Größe 12: Ex II 2GD c 110°C) Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Zahnstange und Kolben: Aluminium, Deckel: Acetalharz, Dichtungen: NBR Steuerdruck: 6 - 10 bar (geringere Drücke auf Anfrage) Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Optional: FKM-Dichtung (-20°C bis max. +120°C) -V Achtung: Bei hohen Medientemperaturen muss der Antrieb ggf. gekühlt werden! Weitere Informationen: | | Ausführung: | doppeltwirkend, FKM-Dichtung | Flanschanschluss: | DN40-PN40 (DIN/EN) | Nennweite: | 40 MM | Einbaulänge Kugelhahn: | 65 MM | Betriebsdruck: | 0 - 40 BAR | Ersatzantriebe: | PDD 006 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: heizungskugelhahn, KHFLK40/40P-V, Absperrhähne, ATEX-Kugelhähne, Druckluftbetätigte Kugelhähne, Explosionsgeschütze Kugelhähne, Flansch-Kugelhähne, Kompakt-Flanschkugelhähne, Kompakt-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne mit pneumatischem Antrieb, Pneumatisch betätigte Kugelhähne |
| | |
| |