Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOMBI3KGRUN Kombigriff-grün, Größe 3, Knebel (Aluminium lackiert)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KOMBI3KGRUN Kombigriff-grün, Größe 3, Knebel (Aluminium lackiert)
KOMBI3KGRUN Kombigriff-grün, Größe 3, Knebel (Aluminium lackiert)
Exemplarische Darstellung: Kombigriff für Kugelhahn, Knebel, grün
Artikel-Nr.:
     955-KOMBI 3 K GRUN
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KOMBI 3 K GRUN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
*mit Aufdruck "EN 331"
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Ausführung:
Knebel (Aluminium lackiert)
Kombigröße:
3
Gewicht:
0,016 KG
Weitere Suchbegriffe: heizungskugelhahn, KOMBI3KGRUN, abschließbare Griffe, Abschließbare Kugelhähne, Absperrhähne, Blech-Griffe, DVGW-Kugelhähne, Ersatzgriffe, Flachstahl-Griffe, Gas-Kugelhähne, Itap, Knebel-Griffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,142
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,666
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.