Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOMBI4FGELB Kombigriff-gelb, Größe 4, Flachstahl (Stahl verzinkt mit Kunststoffü


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KOMBI4FGELB Kombigriff-gelb, Größe 4, Flachstahl (Stahl verzinkt mit Kunststoffü
KOMBI4FGELB Kombigriff-gelb, Größe 4, Flachstahl (Stahl verzinkt mit Kunststoffü
Exemplarische Darstellung: Kombigriff für Kugelhahn, Flachstahl, gelb
Artikel-Nr.:
     955-KOMBI 4 F GELB
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KOMBI 4 F GELB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
*mit Aufdruck "EN 331"
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Ausführung:
Flachstahl (Stahl verzinkt mit Kunststoffüberzug)
Kombigröße:
4
Gewicht:
0,095 KG
Weitere Suchbegriffe: heizungskugelhahn, KOMBI4FGELB, abschließbare Griffe, Abschließbare Kugelhähne, Absperrhähne, Blech-Griffe, DVGW-Kugelhähne, Ersatzgriffe, Flachstahl-Griffe, Gas-Kugelhähne, Itap, Knebel-Griffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,14*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,9726
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,2824
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,0206
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,8064
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,4732
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,14*
€ 6,1166
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.