Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOMBI4KROT Kombigriff-rot, Größe 4, Knebel (Aluminium lackiert)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KOMBI4KROT Kombigriff-rot, Größe 4, Knebel (Aluminium lackiert)
KOMBI4KROT Kombigriff-rot, Größe 4, Knebel (Aluminium lackiert)
Exemplarische Darstellung: Kombigriff für Kugelhahn, Knebel, rot
Artikel-Nr.:
     955-KOMBI 4 K ROT
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KOMBI 4 K ROT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
*mit Aufdruck "EN 331"
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Ausführung:
Knebel (Aluminium lackiert)
Kombigröße:
4
Gewicht:
0,029 KG
Weitere Suchbegriffe: heizungskugelhahn, KOMBI4KROT, abschließbare Griffe, Abschließbare Kugelhähne, Absperrhähne, Blech-Griffe, DVGW-Kugelhähne, Ersatzgriffe, Flachstahl-Griffe, Gas-Kugelhähne, Itap, Knebel-Griffe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 2,75*
€ 4,15*
Lager 955
76
€ 8,90*
ab € 2,76*
€ 4,17*
€ 3,90*
ab € 3,11*
€ 4,67*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,2364
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,046
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,2844
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.