Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOMBI4LROT Kombigriff-rot, Größe 4, Lang (Aluminium lackiert, 60 - 68 - 74 - 78


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KOMBI4LROT Kombigriff-rot, Größe 4, Lang (Aluminium lackiert, 60 - 68 - 74 - 78
KOMBI4LROT Kombigriff-rot, Größe 4, Lang (Aluminium lackiert, 60 - 68 - 74 - 78
Exemplarische Darstellung: Kombigriff für Kugelhahn, Lang
Artikel-Nr.:
     955-KOMBI 4 L ROT
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KOMBI 4 L ROT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
*mit Aufdruck "EN 331"
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Ausführung:
Lang (Aluminium lackiert, 60 - 68 - 74 - 78 - 82 - 88 - 120 mm hoch)
Kombigröße:
4
Gewicht:
0,11 KG
Weitere Suchbegriffe: heizungskugelhahn, KOMBI4LROT, abschließbare Griffe, Abschließbare Kugelhähne, Absperrhähne, Blech-Griffe, DVGW-Kugelhähne, Ersatzgriffe, Flachstahl-Griffe, Gas-Kugelhähne, Itap, Knebel-Griffe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 11,38*
€ 15,60*
Lager 955
57
€ 8,90*
ab € 11,47*
€ 15,73*
€ 3,90*
ab € 12,90*
€ 17,67*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,73*
€ 18,7187
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,59*
€ 18,5521
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,88*
€ 17,7072
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,48*
€ 17,2312
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,86*
€ 16,4934
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,6493
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.