Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOMBI5FGELB Kombigriff-gelb, Größe 5, Flachstahl (Stahl verzinkt mit Kunststoffü


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KOMBI5FGELB Kombigriff-gelb, Größe 5, Flachstahl (Stahl verzinkt mit Kunststoffü
KOMBI5FGELB Kombigriff-gelb, Größe 5, Flachstahl (Stahl verzinkt mit Kunststoffü
Exemplarische Darstellung: Kombigriff für Kugelhahn, Flachstahl, gelb
Artikel-Nr.:
     955-KOMBI 5 F GELB
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KOMBI 5 F GELB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
*mit Aufdruck "EN 331"
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Ausführung:
Flachstahl (Stahl verzinkt mit Kunststoffüberzug)
Kombigröße:
5
Gewicht:
0,165 KG
Weitere Suchbegriffe: heizungskugelhahn, KOMBI5FGELB, abschließbare Griffe, Abschließbare Kugelhähne, Absperrhähne, Blech-Griffe, DVGW-Kugelhähne, Ersatzgriffe, Flachstahl-Griffe, Gas-Kugelhähne, Itap, Knebel-Griffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,4712
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,40*
€ 12,376
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,7929
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,3526
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,0908
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,8774
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.