Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KONDENS12 Kondensatableiter, G 1/2", taktgesteuert, 230 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KONDENS12 Kondensatableiter, G 1/2", taktgesteuert, 230 V AC
KONDENS12 Kondensatableiter, G 1/2", taktgesteuert, 230 V AC
Exemplarische Darstellung: Kondensaatableiter, taktgesteuert
Artikel-Nr.:
     955-KONDENS 12
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KONDENS 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kondensatablass
Kondensatablassventil
Kondensatableiter
Kondensatabscheider
Funktion: Magnetventil mit großer Nennweite und vorgeschaltetem Timer. Öffnungszeit ist stufenlos zwischen 0,5 und 10 Sekunden einstellbar, Zyklus ist stufenlos zwischen 30 Sekunden und 45 Minuten einstellbar. Werkstoffe: Ventil: Messing, Dichtungen: FKM, Taktgeber: Kunststoff Temperaturbereich: +1°C bis +50°C Betriebsdruck: 0 - 16 bar Spannungsversorgung: 230 V AC Spannungstoleranz: ± 10 % Schutzart: IP 65 *von Gewindeanschluss zu Gewindeanschluss, **Mitte Gewindeanschluss - Oberkante Timer
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2"
DN:
4 MM
Länge*:
46 MM
Breite:
88 MM
Höhe**:
95 MM
Taktgeber als Ersatzteil:
KONDENS TIME
Ersatzmagnetspule:
MAG P 230V
Gewicht:
0,46 KG
Weitere Suchbegriffe: kondensatablass 1/2", kondensatablass, KONDENS12, Ablassautomaten, Ablassventile, Ableiter für Kondenat, Elektronische Kondensatableiter, Entwässerungsventile, Kondensatablassventile, Kondensattechnik, Magnetventile, Taktgesteuerte Kondensatableiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,07*
€ 44,1133
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,62*
€ 42,3878
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,29*
€ 40,8051
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,83*
€ 40,2577
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,98*
€ 33,2962
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.