Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOSTA18 Kolbenstange, Ø 18 (f7) mm auf Länge gefertigt(6m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kolbenstangenmaterial
Exemplarische Darstellung: Kolbenstangenmaterial
Anwendungsbeispiel: Kolbenstange nach Zeichnung oder Muster angefertigt
Anwendungsbeispiel: Kolbenstange nach Zeichnung oder Muster angefertigt
Artikel-Nr.:
     955-KOSTA 18-6
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KOSTA 18-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kolbenstange
kolbenstange landefeld
Verwendung: Das Kolbenstangenmaterial dient zur Neuanfertigung verschlissener Kolbenstangen von Hydraulik- und Pneumatikzylindern. Das Material ist mit handelsüblichen Werkzeugen bearbeitbar und schweißbar. Werkstoffe: 20MnV6 (Ø 8 - 10: Ck45) Oberflächengüte: Geschliffen und hartverchromt, Rautiefe max. 0,25 µm min. Chromschichtstärke: 20 µm (Ø 8 - 16: 13 µm) Stangenlänge: 5,0 - 6,5 mtr. (Ø 8 - 14: 2,7 - 3,3 mtr.) Wunschanfertigung: Wir fertigen Ihre Kolbenstange nach Ihren Angaben. Dazu benötigen wir eine Zeichnung oder ein Muster. Reparaturservice: Wir bieten Ihnen die Reparatur kompletter Zylinder. Wenden Sie sich bitte an uns. Ein Stück entspricht einem Rohr mit 6 mtr. Länge.
Weitere Informationen:
Stangendurchmesser:
18 (f7) MM
Gewicht:
2,1 KG
Weitere Suchbegriffe: KOSTA18, Kolbenstangen-Halbzeuge, Kolbenstangen-Material
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 579,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 741,76*
€ 882,6944
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,29*
€ 841,6751
pro Stück
ab 3 Stück
€ 661,87*
€ 787,6253
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,39*
€ 740,6441
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,06*
€ 712,8814
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,36*
€ 689,4384
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.