| |
|
| Artikel-Nr.: 955-KRED 126 MS Herst.-Nr.: KRED 126 MS EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Temperaturbereich: -60°C bis max. +300°C (mit Dichtung: -20°C bis max. +80°C) Empfohlene Rohrwerkstoffe: Kupfer, Polyamid (mit Verstärkungshülse) Hinweis: Die Messing-Klemmringverschraubungen sind nicht mit Schneidring-Rohrverschraubungen ISO 8434-1 (DIN 2353) kombinierbar. Bei Verwendung von weichem Kupferrohr ist der Korrekturfaktor von 0,65 anzuwenden (Druck x 0,65). Bei Verwendung von Polyamidrohr gelten die Betriebsdrücke des Rohres. Werkstoffe: Messing Anwendung: Mit dem Einsatz von Reduziereinsätzen können Sie Verschraubungen mit verschiedenen Schlauchdurchmessern verwenden, z.B. eine gerade Verschraubung mit 10 mm Ø Typ KG 10 MS können Sie einerseits mit 10 mm-Schlauch verschrauben. Andererseits können Sie beim Einsatz eines Reduziereinsatzes Typ KRED 106 MS einen 6 mm- Schlauch montieren. Somit haben Sie eine Reduzierung von 10 auf 6 mm erreicht. Die Reduziereinsätze sind für alle Messing-Klemmringverschraubungen verwendbar. Sie bestehen aus einzelnen Segmenten, die sich bei der Montage durch Sollbruchstellen voneinander trennen. Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser der Verschraubung: | 12 MM | Reduziereinsatz für Schlauch Ø: | 6 (M10x1) MM | Betriebsdruck mit hartem Kupferrohr: | 75 BAR | Temperaturbereich: | -60 bis +300 GC | Gewicht: | 0,0091 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KRED126MS, DIN EN 1254-2, Klemmringverschraubungen, Klemmverschraubungen, Messing-Klemmringverschraubungen, Verbinder, Verschraubungen mit Klemmring |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,63* | € 9,28* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 6,64* | € 9,29* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 7,51* | € 10,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|