Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRED146MS Reduziereinsatz f. Klemmringverschraub. 14mm-6 (M10x1)mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Reduziereinsatz für Messing-Verschraubung, Messing
Exemplarische Darstellung: Reduziereinsatz für Messing-Verschraubung, Messing
Anwendungsbeispiel: Montage für Reduziereinsatz Messing-Verschraubung
Artikel-Nr.:
     955-KRED 146 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KRED 146 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemm Fitting
Klemmfitting
Klemmfittings
klemm fitting
Temperaturbereich: -60°C bis max. +300°C (mit Dichtung: -20°C bis max. +80°C) Empfohlene Rohrwerkstoffe: Kupfer, Polyamid (mit Verstärkungshülse) Hinweis: Die Messing-Klemmringverschraubungen sind nicht mit Schneidring-Rohrverschraubungen ISO 8434-1 (DIN 2353) kombinierbar. Bei Verwendung von weichem Kupferrohr ist der Korrekturfaktor von 0,65 anzuwenden (Druck x 0,65). Bei Verwendung von Polyamidrohr gelten die Betriebsdrücke des Rohres. Werkstoffe: Messing Anwendung: Mit dem Einsatz von Reduziereinsätzen können Sie Verschraubungen mit verschiedenen Schlauchdurchmessern verwenden, z.B. eine gerade Verschraubung mit 10 mm Ø Typ KG 10 MS können Sie einerseits mit 10 mm-Schlauch verschrauben. Andererseits können Sie beim Einsatz eines Reduziereinsatzes Typ KRED 106 MS einen 6 mm- Schlauch montieren. Somit haben Sie eine Reduzierung von 10 auf 6 mm erreicht. Die Reduziereinsätze sind für alle Messing-Klemmringverschraubungen verwendbar. Sie bestehen aus einzelnen Segmenten, die sich bei der Montage durch Sollbruchstellen voneinander trennen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser der Verschraubung:
14 MM
Reduziereinsatz für Schlauch Ø:
6 (M10x1) MM
Betriebsdruck mit hartem Kupferrohr:
89 BAR
Temperaturbereich:
-60 bis +300 GC
Gewicht:
0,014 KG
Weitere Suchbegriffe: KRED146MS, DIN EN 1254-2, Klemmringverschraubungen, Klemmverschraubungen, Messing-Klemmringverschraubungen, Verbinder, Verschraubungen mit Klemmring
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,28*
€ 11,48*
Lager 955
8
€ 8,90*
ab € 8,29*
€ 11,50*
€ 3,90*
ab € 9,39*
€ 13,01*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,685
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,41*
€ 13,5779
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,9472
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,6378
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,0785
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,8651
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.