Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSG12NW7ES4A Kupplungsstecker (NW7,2) G 1/2"(AG), 1.4404


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSG12NW7ES4A Kupplungsstecker (NW7,2) G 1/2"(AG), 1.4404
KSG12NW7ES4A Kupplungsstecker (NW7,2) G 1/2"(AG), 1.4404
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-KSG 12 NW7 ES4A
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     KSG 12 NW7 ES4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellkupplung Druckluft
Schnellverschluss-Kupplung Druckluf...
Schnellverschlusskupplung Druckluft
Stecker für Druckluftschnellkupplun...
Werkstoffe: Körper: Messing, Messing vernickelt, Stahl gehärtet oder Edelstahl 1.4305, Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C, Kunststoffhülse max. +80°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 35 bar Durchfluss***: Standard: 1100 l/min, Kugelverriegelung: 1850 l/min, Kugelverriegelung & Kunststoffhülse: 2100 l/min (Jede Kupplung in Verbindung mit absperrendem Kupplungsstecker -BA: 800 l/min) ***6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz Hinweis: Kupplungsstecker mit Ventil für beidseitige Absperrung (-BA) können nur mit den dafür vorgesehenen Sonderkupplungsdosen (-BA) verwendet werden. Kompatibel zu**: Rectus (25, 26, 1600, 1625), TEMA (1600), CEJN (320), JWL (520, 530, 560), Legris (25, 26), Parker (PE, PEF), Prevost (E ... 07), Festo (KD4 / KS4 / NPHS), IMI-Norgren (238), Aventics (CP1-NW 7 / 7,8) und viele andere deutsche Fabrikate **Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA, NPT-Gewinde -NPT
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4404
Gewinde außen:
G 1/2"
beidseitig absperrend:
nein
Temperaturbereich:
-20 bis +200 GC
Gewicht:
0,048 KG
Weitere Suchbegriffe: Stecker für Pneumatikschnellkupplung, stecker für druckluftschnellkupplung, KSG12NW7ES4A, Druckluft-Kupplungen, Edelstahl-Kupplungen (Druckluft), Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Stecker, Nippel, Rectus-Kupplungen, Schnellkupplungen, Schnellkupplungen NW7
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 31,39*
€ 40,24*
Lager 955
61
€ 8,90*
ab € 31,23*
€ 40,36*
€ 3,90*
ab € 32,33*
€ 41,45*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,36*
€ 48,0284
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,10*
€ 47,719
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,89*
€ 45,0891
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,71*
€ 43,6849
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,92*
€ 42,7448
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,23*
€ 37,1637
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.