Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSKKD4NW7MSVBA Kupplungsstecker (NW7,2) 6x4mm Schlauch m. Knickschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kupplungsstecker mit Überwurfmutter & Knickschutz, Messing
Exemplarische Darstellung: Kupplungsstecker mit Überwurfmutter & Knickschutz, Messing
Exemplarische Darstellung: Sonderausführung BA
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-KSK KD 4 NW7 MSV BA
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KSK KD 4 NW7 MSV BA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellkupplung Druckluft
Schnellverschluss-Kupplung Druckluf...
Schnellverschlusskupplung Druckluft
Stecker für Druckluftschnellkupplun...
Werkstoffe: Körper: Messing, Messing vernickelt, Stahl gehärtet oder Edelstahl 1.4305, Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C, Kunststoffhülse max. +80°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 35 bar Durchfluss***: Standard: 1100 l/min, Kugelverriegelung: 1850 l/min, Kugelverriegelung & Kunststoffhülse: 2100 l/min (Jede Kupplung in Verbindung mit absperrendem Kupplungsstecker -BA: 800 l/min) ***6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz Hinweis: Kupplungsstecker mit Ventil für beidseitige Absperrung (-BA) können nur mit den dafür vorgesehenen Sonderkupplungsdosen (-BA) verwendet werden. Kompatibel zu**: Rectus (25, 26, 1600, 1625), TEMA (1600), CEJN (320), JWL (520, 530, 560), Legris (25, 26), Parker (PE, PEF), Prevost (E ... 07), Festo (KD4 / KS4 / NPHS), IMI-Norgren (238), Aventics (CP1-NW 7 / 7,8) und viele andere deutsche Fabrikate **Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Optional: mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing vernickelt
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
6x4 MM
beidseitig absperrend:
Ja
Ausführung:
schwenkbar
Temperaturbereich:
-20 bis +100 GC
Gewicht:
0,11 KG
Weitere Suchbegriffe: Stecker für Pneumatikschnellkupplung, schnellkupplung druckluft messing, stecker für druckluftschnellkupplung, KSKKD4NW7MSVBA, Druckluft-Kupplungen, Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Stecker, Nippel, Rectus-Kupplungen, Schlauch-Schnellkupplungen, Schnellkupplungen, Schnellkupplungen NW7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,59*
€ 28,0721
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,40*
€ 27,846
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,63*
€ 26,9297
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,06*
€ 26,2514
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,33*
€ 25,3827
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,55*
€ 20,8845
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.