Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSS16NW10BA Kupplungsstecker (NW10) 16 (5/8")mm Schlauch, Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kupplungsstecker mit Schlauchtülle, Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Kupplungsstecker mit Schlauchtülle, Edelstahl
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-KSS 16 NW10 BA
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KSS 16 NW10 BA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KSS16NW10BA
Druckluft-Kupplungen
Edelstahl-Kupplungen (Druckluft)
Einhand-Schnellkupplungen
Werkstoffe: Typ Messing vernickelt: Körper: Messing vernickelt, Schiebehülse: Stahl vernickelt, Dichtung: NBR , Typ Messing/Stahl: Körper: Messing vernickelt/Stahl (QPQ), Schiebehülse: Messing vernickelt, Dichtung: NBR , Typ Edelstahl: Körper und Schiebehülse: 1.4305, Dichtung: FKM Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 35 bar Kompatibel zu***: Rectus (27, 41, 1700, 1727), TEMA (1700), CEJN (410) Durchfluss****: MS-vernickelt/1.4305: 2150 l/min (Option: -BA: 1020 l/min), Messing/Stahl: 3600 l/min Hinweis: Kupplungsstecker mit Ventil für beidseitige Absperrung (-BA) können nur mit den dafür vorgesehenen Sonderkupplungsdosen (-BA) verwendet werden. ***Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller, ****6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA *in Ausführung BA Werkstoff: Messing vernickelt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing vernickelt
Schlauchdurchmesser (innen):
16 (5/8") MM
beidseitig absperrend:
ja
Temperaturbereich:
-20 bis +100 GC
Gewicht:
0,1 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,12*
€ 76,3028
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,57*
€ 75,6483
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,54*
€ 72,0426
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,12*
€ 70,3528
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,47*
€ 69,5793
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,67*
€ 59,1073
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.