Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSS19NW10ES4ABA Kupplungsstecker (NW10) 19 (3/4")mm Schlauch, 1.4404


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kupplungsstecker mit Schlauchtülle, Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Kupplungsstecker mit Schlauchtülle, Edelstahl
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-KSS 19 NW10 ES4A BA
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KSS 19 NW10 ES4A BA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellkupplung Druckluft
Schnellverschluss-Kupplung Druckluf...
Schnellverschlusskupplung Druckluft
Stecker für Druckluftschnellkupplun...
Werkstoffe: Typ Messing vernickelt: Körper: Messing vernickelt, Schiebehülse: Stahl vernickelt, Dichtung: NBR Typ Messing/Stahl: Körper: Messing vernickelt/Stahl (QPQ), Schiebehülse: Messing vernickelt, Dichtung: NBR Typ Edelstahl: Körper und Schiebehülse: 1.4305, Dichtung: FKM Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 35 bar Kompatibel zu***: Rectus (27, 41, 1700, 1727), TEMA (1700), CEJN (410) Durchfluss****: MS-vernickelt/1.4305: 2150 l/min (Option: -BA: 1020 l/min), Messing/Stahl: 3600 l/min Hinweis: Kupplungsstecker mit Ventil für beidseitige Absperrung (-BA) können nur mit den dafür vorgesehenen Sonderkupplungsdosen (-BA) verwendet werden. ***Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller, ****6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA *in Ausführung BA Werkstoff: Messing vernickelt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4404
Schlauchdurchmesser (innen):
19 (3/4") MM
beidseitig absperrend:
ja
Temperaturbereich:
-15 bis +200 GC
Gewicht:
0,1 KG
Weitere Suchbegriffe: Stecker für Pneumatikschnellkupplung, stecker für druckluftschnellkupplung, KSS19NW10ES4ABA, Druckluft-Kupplungen, Edelstahl-Kupplungen (Druckluft), Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Stecker, Nippel, Rectus-Kupplungen, Schlauch-Schnellkupplungen, Schnellkupplungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,49*
€ 277,8531
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,68*
€ 274,5092
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,44*
€ 273,0336
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,55*
€ 263,6445
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,73*
€ 226,9687
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.