Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSS9NW7-BLC Kupplungsstecker (NW7,2) 9 (3/8")mm Schlauch, blau, Sechseck SW12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Codierter Kupplungsstecker mit Schlauchtülle, NW 7,2
Exemplarische Darstellung: Codierter Kupplungsstecker mit Schlauchtülle, NW 7,2
Detailansicht: Codierte Schnellverschluss-Kupplung (unverwechselbar), NW 7,2
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-KSS 9 NW7-BLC
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KSS 9 NW7-BLC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellkupplung Druckluft
Schnellverschluss-Kupplung Druckluf...
Schnellverschlusskupplung Druckluft
Stecker für Druckluftschnellkupplun...
Werkstoffe: Körper: Messing, Schiebehülse: Aluminium eloxiert, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Betriebsdruck: -0,95 bis 35 bar Durchfluss*: 1800 l/min *6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz Kompatibel zu**: Rectus (25, 26, 1600, 1625) und viele andere deutsche Fabrikate **Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
Weitere Informationen:
Ausführung:
blau, Sechseck SW12
Schlauchdurchmesser (innen):
9 (3/8") MM
Gewicht:
0,021 KG
Weitere Suchbegriffe: Stecker für Pneumatikschnellkupplung, schnellkupplung druckluft messing, stecker für druckluftschnellkupplung, schnellkupplung druckluft g 3/8, KSS9NW7-BLC, Codierte Kupplungen, Druckluft-Kupplungen, Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Stecker, Nippel, Rectus-Kupplungen, Schnellkupplungen, Schnellkupplungen NW7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,66*
€ 16,2554
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,59*
€ 16,1721
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,4581
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,62*
€ 15,0178
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,5656
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,7453
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.