Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSS9NW7-BRC Kupplungsstecker (NW7,2) 9 (3/8")mm Schlauch, braun, Dreieck 12,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Codierter Kupplungsstecker mit Schlauchtülle, NW 7,2
Exemplarische Darstellung: Codierter Kupplungsstecker mit Schlauchtülle, NW 7,2
Detailansicht: Codierte Schnellverschluss-Kupplung (unverwechselbar), NW 7,2
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-KSS 9 NW7-BRC
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KSS 9 NW7-BRC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellkupplung Druckluft
Schnellverschluss-Kupplung Druckluf...
Schnellverschlusskupplung Druckluft
Stecker für Druckluftschnellkupplun...
Werkstoffe: Körper: Messing, Schiebehülse: Aluminium eloxiert, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Betriebsdruck: -0,95 bis 35 bar Durchfluss*: 1800 l/min *6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz Kompatibel zu**: Rectus (25, 26, 1600, 1625) und viele andere deutsche Fabrikate **Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
Weitere Informationen:
Ausführung:
braun, Dreieck 12,5 mm
Schlauchdurchmesser (innen):
9 (3/8") MM
Gewicht:
0,021 KG
Weitere Suchbegriffe: Stecker für Pneumatikschnellkupplung, stecker für druckluftschnellkupplung, KSS9NW7-BRC, Codierte Kupplungen, Druckluft-Kupplungen, Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Stecker, Nippel, Rectus-Kupplungen, Schnellkupplungen, Schnellkupplungen NW7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,60*
€ 16,184
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,53*
€ 16,1007
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,94*
€ 15,3986
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,9464
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,17*
€ 14,4823
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,7334
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.